曜日別特売
90C2・Y キャスターペール リス 20872102

90C2・Y キャスターペール リス 20872102
90C2・Y キャスターペール リス 20872102
90C2・Y キャスターペール リス 20872102
90C2・Y キャスターペール リス 20872102

キャスターペール

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)90
イエロー
内容量1個注文コード20872102品番90C2・Y
参考基準価格(税別)¥17,460販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
イエロー材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5.812種類キャスター付容量(L)90上径×下径×高さH(mm)468×575×824アズワン品番2-8633-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20872093
2024-02-04
用途: 生ゴミ
その他業種

大きさは今までより大きくてたっぷり入るので満足ですが
蓋が取れやすくて残念、まだ使って2週間くらいなのに
ごみ収集の時に外れてしまった、つけるのは面倒なのに、外れやすいのは困ります、値段も安くなかったのに残念です、もっと丈夫に改善して欲しいです、

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として改善の検討をさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする