曜日別特売
- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405

- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405
- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405
- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405
- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405
- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405
- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405
- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405
- ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ) 20873405

ビオラモニトリルグローブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード20873405品番-
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
サイズL全長(cm)24手の平幅(cm)10.7±0.4材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)手の平:0.07±0.02/指先:0.1規格Chemo対応、ピンホール試験(AQL1.5)、ウィルス透過性試験(ASTM F1671)、ASTM準拠、EN準拠機能手袋強度:18.0MPa、伸び率:500%粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100アズワン品番2-9016-01
関連資料:(30.56MB) (0.52MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20873414
2017-12-26
用途: 香りの研究
株式会社ユーザーライフサイエンス教育・研究機関

ほかのニトリルグローブと違い匂いがほとんどないので香りの研究には影響しにくく重宝している。
フィット感もよく、耐久性にも優れている。
価格も安く、こちらで注文できてよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする