曜日別特売
PC30U 乳化コネクター SPGテクノ 20873563

PC30U 乳化コネクター SPGテクノ 20873563
PC30U 乳化コネクター SPGテクノ 20873563
PC30U 乳化コネクター SPGテクノ 20873563

乳化コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型番PC30U注文コード20873563品番PC30U
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)アウトレット
¥5,4904,398

容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。
単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。
少量でのエマルション調製が可能です。

仕様コネクター:ルアーロックコネクター(メス)、推奨シリンジ(mL):2.5、ルアーロック(オス)タイプ(シリンジは付属しません)、細孔径(μm):30材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理型番PC30U操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)アズワン品番2-9031-04

商品説明動画

乳化コネクターPC05N(2-9030-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする