アズワン
磁製ロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合ろ紙Φ(mm)
150
55
70
90
110
125
150
185
240
容量(mL)
1000
70
120
240
400
600
1000
2000
4000
足長(mm)
96
64
71
83
85
96
117
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20873667
品番
237/7
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,424
販売価格(税別)
¥
15,840
バスケットに入れる
適合ろ紙Φ(mm)
150
容量(mL)
1000
材質
磁製
仕様
ビフネル
内径(Φmm)
156
足長(mm)
96
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/63%、AL2O3/30%
アズワン品番
2-9033-06
比重(g/cm
3
)
2.4