アズワン
遮光容器 50個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
20873696
品番
PO0100B-50
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮光性のある黒色ボトルのため、紫外線の影響を受けにくく、内容物の劣化が防げます。
仕様
ワンタッチキャップ式
材質
HDPE
寸法(mm)
40×40×133
容量(mL)
100
質量(g)
18(キャップ含む)
アズワン品番
4-5401-01
注意
※サイズ:()内の数値はキャップを含む高さです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000