曜日別特売
105050 ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子) 20874019

ディスポチューブ 丸底

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1箱(4包×250本)
注文コード
20874019
品番
105050
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。

材質
強化硬質ガラス
形状
(底型)丸底
型式
DSP-10S
全長(mm)
75
容量(mL)
4.13
内径(Φmm)
8.4
肉厚(mm)
0.8
外径(Φmm)
10
包装
シュリンクパッケージ包装入り
口形状
直口
アズワン品番
62-9971-09

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする