105064 ディスポチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子) 20874089

ディスポチューブ 丸底

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10箱×100本)
容量(mL)9.32
外径(Φmm)13
内容量1箱(10箱×100本)注文コード20874089品番105064
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。

材質強化硬質ガラス型式DP-13M全長(mm)100容量(mL)9.32内径(Φmm)11.4肉厚(mm)0.8外径(Φmm)13包装内箱入り底形状丸底口形状直口アズワン品番62-9971-19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする