曜日別特売
A-10 フィックスボックス アズワン 20874175

A-10 フィックスボックス アズワン 20874175
A-10 フィックスボックス アズワン 20874175

フィックスボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード20874175品番A-10
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様フィルム厚さ(mm):0.05、保管物最大寸法(mm):220×140×40材質本体/A-PET(非晶性ポリエチレン テレフタレート)、フィルム/PU(ポリウレタン)型番A-10外寸法(mm)297×210×80アズワン品番2-9051-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする