曜日別特売
101053 P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子) 20874204

P-試験管 直口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(25本)
容量(mL)75
内容量1箱(25本)注文コード20874204品番101053
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。

材質強化硬質ガラス型式P-28容量(mL)75高さ(mm)200肉厚(mm)1.5外径(Φmm)28底形状(底型)丸底口形状直口(W/O RIM規格)アズワン品番62-9971-65

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする