NEG(日電理化硝子)
ディスポチューブ 丸底
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(mL)
9.32
9.32
12.9
外径(Φmm)
13
13
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
20874220
品番
105074
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
外箱のみのバラ詰め仕様です。
材質
強化硬質ガラス
型式
D-13M
容量(mL)
9.32
高さ(mm)
100
肉厚(mm)
0.8
外径(Φmm)
13
底形状
丸底
口形状
直口
アズワン品番
62-9971-71
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000