EVO50DUO-N ディスポボックス アズワン 20874464

EVO50DUO-N ディスポボックス アズワン 20874464
EVO50DUO-N ディスポボックス アズワン 20874464

ディスポボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)400×300×560
容量(L)50
アズワン品番2-9066-04
内容量1個注文コード20874464品番EVO50DUO-N
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。

材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×300×560容量(L)50規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠容量(kg)最大収容:20アズワン品番2-9066-04フタの種類一時開閉用フタ付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする