DSA-2FT-24W 小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業 20875288

小型DCダイヤフラムポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
最大吐出量(L/min)300以上(液体)
定格電圧(V)24
使用流体水(水道水相当)
内容量1個注文コード20875288品番DSA-2FT-24W
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

材質(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)質量(g)60定格電圧(V)24最大吐出量(L/min)300以上(液体)対応(食品衛生)対応使用流体水(水道水相当)寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)耐用時間(時間)200以上接続口Φ5(ノズル最外径)×8mmアズワン品番2-9573-17作動音(dB)55以下
注意
※耐久試験:定格電圧印加・雰囲気温度20度・絶対圧101.3KPa・相対湿度65%・負荷20KPa(-20KPa)、10秒ON-5秒OFF通電時間合計とする。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20875288
2023-06-14
用途: 耐久試験用に使用する。
株式会社ナカニシ製造業

DCブラシレスモータの商品も取り扱ってもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする