くればぁ
ステンレスメッシュ 検査報告書付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
11日以内出荷とは
メッシュ
(数)120
(数)100
(数)120
(数)150
(数)200
(数)300
(数)400
(数)500
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20875306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
平織
メッシュ
(数)120
アズワン品番
2-9817-30-22
線径(mm)
0.08
開口率(%)
38.8
目開き(mm)
0.132