- ステンレスメッシュ 検査報告書付 くればぁ 20875315

ステンレスメッシュ 検査報告書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
メッシュ(数)150
内容量1枚注文コード20875315品番-
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様平織メッシュ(数)150アズワン品番2-9817-31-22線径(mm)0.06開口率(%)41.6目開き(mm)0.109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする