アズワン
ホールピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
25
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
40
50
全長(mm)
520±10
310±10
330±10
360±10
400±10
440±10
455±10
510±10
520±10
540
550
540±10
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20875338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
容量(mL)
25
全長(mm)
520±10
カラーコード
青
上部外径(Φmm)
7.2±0.2
材質
ソーダ石灰ガラス
アズワン品番
2-9137-09
クラス
AS