W0420E 白メリヤスウエス 中古生地・エコノミー AS-OWシリーズ 日光物産(NIKKO) 20875428

白メリヤスウエス 中古生地・エコノミー AS-OWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5袋×4kg)注文コード20875428品番W0420E
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥12,98010,980

メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。
コストパフォーマンスに優れた商品です。
鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。

材質綿・化繊タイプ(生地)中古サイズ(cm)30~50角アズワン品番3-1815-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする