仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))材質シリコーンゴム寸法(mm)1000×1000×10色赤規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)アズワン品番3-2296-20