ETFE-0.05-1m フッ素樹脂フィルム ETFE アズワン 20876250

フッ素樹脂フィルム ETFE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)0.05
アズワン品番3-5590-13
内容量1巻注文コード20876250品番ETFE-0.05-1m
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,830
販売価格(税別)
15,300
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎厚さ(mm)0.05サイズ1120mm×1m耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性アズワン品番3-5590-13強度(機械的)○

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする