PEN-050503 ポリエチレン板 アズワン 20876433

ポリエチレン板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)495アズワン品番2-9215-03注文コード20876433品番PEN-050503
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,565
販売価格(税別)
4,150
厚さ(mm)3幅(mm)495長さ(mm)495材質PE(ポリエチレン)ナチュラルアズワン品番2-9215-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20876476
2022-05-12
用途: 除雪機の着雪防止

古い除雪機のシューターとブロア周りに貼ってみました。三次元曲面施工はカットも貼り付けも難儀ですが、上手くできると投雪距離も伸びて快適です。

3が参考にしています
対象商品 : 20876485
2021-03-19
用途: マルチャーの畝整形ガイド板の張替え
農・林・水産業

材料の粘り等問題なし
価格がもう少し安ければ文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする