アズワン
ポリエチレン板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
495
アズワン品番
2-9215-05
注文コード
20876458
品番
PEN-050505
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
この商品は
長さ・アズワン品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
5
幅(mm)
495
長さ(mm)
495
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
アズワン品番
2-9215-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長