野添産業
ストレッチフィルム PE製 6巻入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(μm)
15
15
17
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
20876505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
伸縮性と透明性に優れています。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
色
透明
仕様
引張破断強度:流れ方向22MPa・垂直方向14MPa
適合
(紙管)3インチ
材質
LDPE
アズワン品番
3-710-02