曜日別特売
- ストレッチフィルム PE製 6巻入 野添産業 20876514

- ストレッチフィルム PE製 6巻入 野添産業 20876514
- ストレッチフィルム PE製 6巻入 野添産業 20876514

ストレッチフィルム PE製 6巻入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(μm)17
内容量1箱(6巻)注文コード20876514品番-
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伸縮性と透明性に優れています。

幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)17透明仕様引張破断強度:流れ方向22MPa・垂直方向14MPa適合(紙管)3インチ材質LDPEアズワン品番3-710-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする