アズワン
ベークライト板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
3
1
2
3
4
5
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20876616
品番
PF-050503
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥5,786
販売価格(税別)
¥
5,260
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
495×495
材質
ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色
褐色
耐熱温度(℃)
約130
アズワン品番
2-9218-03
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長