曜日別特売
PF-050504 ベークライト板 アズワン 20876625

ベークライト板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)4
内容量1個注文コード20876625品番PF-050504
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,733
販売価格(税別)
7,030
厚さ(mm)4寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130アズワン品番2-9218-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20876598
2021-04-13
用途: 模型製作

強度と精度が要求される鉄道模型の床板に最適です。金属に比べて加工しやすく軽いので、手軽に使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2948:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする