曜日別特売
PPN-050505 ポリプロピレン板 アズワン 20876817

ポリプロピレン板

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)5
幅(mm)495
長さ(mm)495
内容量1枚注文コード20876817品番PPN-050505
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,884
販売価格(税別)
4,440
板厚(mm)5幅(mm)495長さ(mm)495材質PP(ポリプロピレン)ナチュラルアズワン品番2-9221-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品のロットによってはに色が違って見える可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: レジンの注型型枠用として使用
その他業種

PP板でこのサイズの展開があまりなく、ようやく検索でたどり着いて購入。
PP板なのでアクリルのような平面ではないにしろ、離型後は研磨を前提としているので精度としては及第点。
理想を言えば反りがもう少し少ないとありがたいが、製造プロセス上、難しいと思われる。

対象商品 : 20876792
2021-07-07
用途: 試作モデルの材料として
有限会社NIDOインダストリアルデザイン事務所

適度の硬さとしなり具合が必要な材料を探していて
厚み違いを購入でき、直ぐに検討が出来た。

対象商品 : 20876792
2020-10-02
用途: 実験用

実験用に購入しました。次回も購入したいとおもいます。

対象商品 : 20876774
2019-05-25
用途: 治具の制作
製造業

自作フェザーボードのフェザー部分に使用しました。
本体はMDFでその先端に切り込みを10数本いれて、その切り込みに適当なサイズにカットしたPC版を差し込み接着しています。
以前も作成したことがあるのですが、この素材がちょうどいい感じです。

対象商品 : 20876774
2019-02-10
用途: 傷が付くといけないモノ同士の緩衝材として使用
建設業・工事業

ポリエチレン板よりも硬度があり、一定の柔軟性もあるので、とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20876774
2018-12-14
用途: 板ガラスの補強

安くて強度が高くコストパフォーマンスが高いです。但しPPの特性上、殆どの接着剤が効きません。

対象商品 : 20876826
2018-05-14
用途: 型枠
教育・研究機関

ポリカプロラクトンやシリコンの型枠用に購入しました。多少くっつきはしますが、他のプラスチックとはことなり、問題なく使えました。金属とは違って、コスパ・成形性が魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1894:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする