※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
石英管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
外径(Φmm)
22
10
13
14
18
20
25
30
33
40
6.15
8
9
内径(Φmm)
19.2
8
10.5
12
15
17
22
26
30
36
4.15
6
7
肉厚(mm)
1.4
1
1.25
1.5
2
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20877596
品番
Q220-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
材質
石英
長さ(mm)
1000
内径(Φmm)
19.2
肉厚(mm)
1.4
外径(Φmm)
22
アズワン品番
2-9257-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000