曜日別特売
Q615‐10 石英管 アズワン 20877675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6.15
内径(Φmm)4.15
肉厚(mm)1
内容量1個注文コード20877675品番Q615‐10
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,792
販売価格(税別)
4,356
材質石英長さ(mm)1000内径(Φmm)4.15肉厚(mm)1外径(Φmm)6.15アズワン品番2-9257-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする