アズワン
石英管
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
外径(Φmm)
9
10
13
14
18
20
25
30
33
40
6.15
8
9
内径(Φmm)
7
8
10.5
12
15
17
22
26
30
36
4.15
6
7
肉厚(mm)
1
1
1.25
1.5
2
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20877702
品番
Q90-10
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,227
販売価格(税別)
¥
4,752
バスケットに入れる
材質
石英
長さ(mm)
1000
内径(Φmm)
7
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
9
アズワン品番
2-9257-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000