アズワン
フッ素ゴムシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法(mm)
300×300
300×300
500×500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20878856
品番
IF0305
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
300×300
色
黒
JIS規格
JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
11
硬さ(デュロメータA)
80
アズワン品番
2-9316-01