アズワン
硬質シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
300×300
300×300
500×500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20878892
品番
SR0302
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
JISK6380該当番号GFE7131
食品衛生法厚生省告示595号
寸法(mm)
300×300
厚さ(mm)
2
材質
硬質シリコンゴム
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
5
硬さ(デュロメータA)
70
アズワン品番
2-9322-01
色調
灰白色