曜日別特売
826.001 マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 20879276

826.001 マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 20879276
826.001 マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 20879276
826.001 マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 20879276
826.001 マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 20879276
826.001 マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 20879276
826.001 マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 20879276
826.001 マイクロピペット Socorex(ソコレックス) 20879276

マイクロピペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-9347-12
内容量1個注文コード20879276品番826.001
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様分注容量(uL):0.5~10、最小可変容量(uL):0.01、精度(最小容量時)(uL):<±2.5%(※1で測定)、精度(最大容量時):<±1.0%、再現性(最小容量時)(uL):<1.8%(※1で測定)、再現性(最大容量時):<0.5%型番826.001アズワン品番1-9347-12

商品説明動画

マイクロピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする