WPS-0416 樹脂ホース継手 アズワン 20879827

樹脂ホース継手

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード20879827品番WPS-0416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

飲料水・薬液・給水配管などに適しています。
強度が高く、酸、アルカリ性等の耐薬品性に優れています。

アズワン品番2-9361-09材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)43使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.6~1.0(サイズごとに最高使用圧力が変わります)適合ホース内径(Φmm)16ねじサイズWPS/1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20879757
2019-08-11
用途: 実験水槽と排水用チューブの継手
教育・研究機関

注文前に仕様(内径・ネジ径・寸法など)を確認でき、届いた品によりピッタリの実験装置を作ることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする