アズワン
樹脂ホース継手
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
20879845
品番
WPS-0825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
飲料水・薬液・給水配管などに適しています。
強度が高く、酸、アルカリ性等の耐薬品性に優れています。
アズワン品番
2-9361-11
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
60
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.6~1.0(サイズごとに最高使用圧力が変わります)
適合ホース内径(Φmm)
25
ねじサイズ
1″