アズワン
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-9386-01
2-9389-03
2-9389-04
2-9386-01
2-9386-03
2-9386-04
2-9385-04
2-9388-03
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20880414
品番
AMS11
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
材質
本体/黄銅+ニッケルメッキ、ハンドル/PA66
アズワン品番
2-9386-01
タイプ
外内ネジストレート型
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水・油
バルブ径(Φmm)
6
ねじサイズ
R1/8×G1/8