AMS22 ミニチュアボールバルブ アズワン 20880423

ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番2-9386-03
内容量1個注文コード20880423品番AMS22
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。

材質本体/黄銅+ニッケルメッキ、ハンドル/PA66アズワン品番2-9386-03タイプ外内ネジストレート型使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水・油バルブ径(Φmm)6ねじサイズR1/4×G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする