アズワン
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
2-9387-01
2-9389-03
2-9389-04
2-9386-01
2-9386-03
2-9386-04
2-9385-04
2-9388-03
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20880448
品番
AHS106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
材質
本体/黄銅+ニッケルメッキ、ハンドル/PA66
アズワン品番
2-9387-01
タイプ
ホースニップルネジストレート型
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水・油
バルブ径(Φmm)
6
ねじサイズ
R1/8
タケノコ外径(Φmm)
6