曜日別特売
JH-MS 実習白衣 アズワン 20880782

実習白衣

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズLタイプ男性用シングル混率(%)ポリエステル65%、綿35%注文コード20880782品番JH-MS
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,587
販売価格(税別)
4,170

毎日使う定番の白衣です。夏・冬を通して一年中着用できます。

サイズLタイプ男性用シングルアズワン品番2-9397-03仕様シングル、袖口ひも無し胸囲(cm)119混率(%)ポリエステル65%、綿35%肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20880807
2022-08-15
用途: 材料検証の実験に使用
製造業

実験の時に私服への薬品の飛散による汚損を防ぐために使用しています。男性用ですが女性スタッフもそのまま利用しています。

対象商品 : 20880834
2021-10-04
用途: 大学での実習用

息子が実際に大学の化学実習で使用したようですが、着心地/安全上共に問題ありません。汚したらリピします。

対象商品 : 20880834
2020-09-22
用途: 大学での実習
電気・ガス・熱供給・水道業

子供が授業で使用するとの事で注文しました。
同日に注文した長靴は2日後、白衣は5日程で到着しました。何度か使用してるみたいですが不満もなさそうです。コスパの良い商品だと思います。

対象商品 : 20880807
2021-04-22
用途: 実験時
自動車ガラスOSE自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも梱包も良かったです。
ありがとうございました

対象商品 : 20880807
2020-03-16
用途: 医療の現場
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスの良い白衣です。素材感が柔らかく着心地へのストレスがありません。ボタンや縫製など細部のディテールにも納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする