TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径(Φmm)
250
39
50
75
98
113
125
150
175
200
250
300
外径(Φmm)
255.9
45
55.3
80.3
105.3
119.3
130.3
155.7
180.7
205.7
255.9
305.9
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(5m)
注文コード
20882814
品番
21102-250
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質
アルミニウム他
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
10.8
使用温度範囲(℃)
-20~80(連続)
内径(Φmm)
250
外径(Φmm)
255.9
使用流体
空気
呼び径(inch)
10
許容曲げ半径(mm)
185
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.008[0.08](常温)
アズワン品番
3-9629-21
呼び径(Φmm)
250
特性
屈曲性、耐熱性
参考質量(g/m)
1150
許容減圧力(KPa[mmHg])
-6.5[-49](常温)
注意
※不燃材料ではありません。