AD-D1-1105 断熱用セラミック 低熱膨張タイプ AD-D1シリーズ アズワン 20883399

AD-D1-1105 断熱用セラミック 低熱膨張タイプ AD-D1シリーズ アズワン 20883399
AD-D1-1105 断熱用セラミック 低熱膨張タイプ AD-D1シリーズ アズワン 20883399

断熱用セラミック 低熱膨張タイプ AD-D1シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番3-9902-09
内容量1枚注文コード20883399品番AD-D1-1105
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。
熱衝撃性に強いセラミック材料です。
加工性が良くコンタミの問題がありません。

仕様耐熱衝撃性:350K、面粗さ:Ra1.6平行度(μm)10熱伝導率(W/mk)16.3サイズ(mm)10×10×5t線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.7アズワン品番3-9902-09

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする