藤勝
靴カバー 塩化ビニル製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(20枚)
1袋(100枚)
1袋(50枚)
サイズ
ビッグ(安全靴対応)
スタンダードタイプ
ビッグ(安全靴対応)
ロング(長靴対応)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
20883426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
塩化ビニル100%素材なので、ポリエチレンより丈夫な防水生地です。
材質
PVC
色
ホワイト
サイズ
ビッグ(安全靴対応)
サイズ(cm)
(目安)25~30
アズワン品番
4-1226-02
特性
防水
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000