曜日別特売
BN-□30-5 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン 20883670

窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1個注文コード20883670品番BN-□30-5
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥21,450
販売価格(税別)
19,500

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。
電気絶縁性が高く軽量です。

仕様耐熱衝撃性:>1000℃厚さ(mm)5寸法(mm)30×30熱伝導率(W/mk)35アズワン品番4-1316-01純度(%)BN>99曲げ強度(MPa)23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする