アズワン
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
15
5
10
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20883688
品番
BN-□30-15
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。
電気絶縁性が高く軽量です。
仕様
耐熱衝撃性:>1000℃
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
30×30
熱伝導率(W/mk)
35
アズワン品番
4-1316-03
純度(%)
BN>99
曲げ強度(MPa)
23
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000