ティサポート
ゲージポート NWフランジ付 NW25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
アズワン品番
4-1345-02
4-1345-01
4-1345-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20884336
品番
2518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
40
B
19
C
67
規格
(フランジ)NW40
アズワン品番
4-1345-02
接続サイズ
Φ18
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000