曜日別特売
- 両面テープNo.5000NS スリットカット品 アズワン 20884738

両面テープNo.5000NS スリットカット品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)300
内容量1巻注文コード20884738品番-
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,610
販売価格(税別)
32,373
材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.16長さ(m)50アズワン品番4-1358-13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする