曜日別特売
W1000-t4 ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ アズワン 20884905

ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番4-1364-04
内容量1本注文コード20884905品番W1000-t4
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥21,560
販売価格(税別)
19,600
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)4透明長さ(m)1アズワン品番4-1364-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする