曜日別特売
□300×10 シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ アズワン 20885289

シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)300×300×10
内容量1枚注文コード20885289品番□300×10
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。

仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250寸法(mm)300×300×10硬度(タイプA)50引張強度(MPa)8.5切断時伸(%)370アズワン品番4-1371-05色調乳白半透明

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする