アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(mm)
300×300×12
300×300×6
300×300×7
300×300×8
300×300×9
300×300×10
300×300×12
300×300×15
300×300×20
300×300×25
300×300×30
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20885298
品番
□300×12
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様
JIS K 6380該当番号:FAH50250
寸法(mm)
300×300×12
硬度
(タイプA)50
引張強度(MPa)
8.5
切断時伸(%)
370
アズワン品番
4-1371-06
色調
乳白半透明
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000