アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法(mm)
500×500×15
500×500×6
500×500×7
500×500×8
500×500×9
500×500×10
500×500×12
500×500×15
500×500×20
500×500×25
500×500×30
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20885404
品番
□500×15
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥52,599
販売価格(税別)
¥
47,817
バスケットに入れる
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様
JIS K 6380該当番号:FAH50250
寸法(mm)
500×500×15
硬度
(タイプA)50
引張強度(MPa)
8.5
切断時伸(%)
370
アズワン品番
4-1372-07
色調
乳白半透明
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000