アズワン
ガラス蒸着基板 片面ARマルチコート ARシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1箱(20枚)
1箱(10枚)
1箱(5枚)
寸法(mm)
100×100
25×25
50×50
100×100
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
20885797
品番
AR-□100×0.7
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
単層誘電体膜です。
材質
(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
100×100
タイプ
片面ARマルチコート
波長(nm)
(対応)400~900
反射率(%)
≦平均1
アズワン品番
4-1445-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000