AC12RW テープカートリッジ テープ色:レッド ACシリーズ AIMO 20885998

AC12RW テープカートリッジ テープ色:レッド ACシリーズ AIMO 20885998
AC12RW テープカートリッジ テープ色:レッド ACシリーズ AIMO 20885998

テープカートリッジ テープ色:レッド ACシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)12
内容量1パック注文コード20885998品番AC12RW
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

KingJim社(EPSON社)テプラの互換テープカートリッジです。

文字赤に黒文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8アズワン品番4-1468-03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする